HOSE BARBED 12MM MALE 3/8BSPT 0934 12 17

Legris Adattatore per tubo flessibile maschio BSPT 934

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0934 12 17
Rubix:999200100093665
Produttore:0934 12 17
EAN:0886357030996
HOSE BARBED 12MM MALE 3/8BSPT 0934 12 17

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : HOSE BARBED 12MM MALE 3/8BSPT 0934 12 17


Connessione rapida di un tubo autofissante a un attacco femmina. Disponibile con diametri esterni da 6 a 20 mm.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: R 3/8
Tipo di attacco 1: BSPT
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Adattatore maschio per manicotto
Tipo di prodotto: Adattatori per code
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,021

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21 g
Tipologia934
Materialeottone nichelato
Diametro esterno del tubo17 mm
60 mm
2,12 IVA esclusa
/ Unità
2,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione