MALE STUD FIT'G 8MM X 3/8BSPT 3675 08 17

Legris Perno maschio BSP NPT conico 3675

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:3675 08 17
Rubix:160000001718851
Produttore:3675 08 17
EAN:0820099284767
MALE STUD FIT'G 8MM X 3/8BSPT 3675 08 17

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : MALE STUD FIT'G 8MM X 3/8BSPT 3675 08 17


Collegamento in linea del tubo a una porta filettata. Serraggio esterno con chiave piatta o a bussola, regolazione interna con chiave a brugola
- costruzione solida e compatta,
- forme esterne facili da pulire,
- componenti conformi allo standard FDA e alla normativa 1935/2004/CE
- eccellente resistenza alla corrosione,
- controllo di qualità e datazione delle singole unità per garantire qualità e tracciabilità,
- RoHS.
Applicazione: Trasformazione alimentare, In-Plant Automotive, Apparecchiature mediche, Stampa, Nebulizzazione, Robot di saldatura
Materiale del corpo: Ottone
Materiale del corpo: Ottone, nichelato chimico FDA
Marchio: Parker, Legris
Rivestimento: Nichelato chimico FDA
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 8 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Tipo di connessione 2: R 3/8
Tipo di connessione 2: Maschio BSPT
Dimensione raccordo 3: n/a
Tipo raccordo 3: n/a
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), lubrificanti (grasso), acqua
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Scienze della vita
Pressione massima di esercizio: 30
Temperatura massima di esercizio: 150
Temperatura minima di esercizio: -25
Stile del prodotto: Raccordo a vite
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: FKM
Forma: Diritto
Specifiche Met: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/CE, UL 94 V-0 (consultateci), FDA 21 CFR (Food), EC RG: 1935/2004
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,027

Punti di forza

- Alte prestazioni
- Resistente fino a +150°C a 30 bar
- Eccellenti prestazioni meccaniche
- Filettature lunghe per resistere a urti e vibrazioni
- Eccellente resistenza all'abrasione e alla corrosione grazie alla nichelatura chimica ad alto fosforo
- Flusso completo, Versatilità
- Materiali conformi agli standard FDA
- Sistema di presa a pinza a molla adatto sia a tubi metallici (scanalati) che a tubi polimerici
- Eccellente resistenza all'alta pressione e al vuoto
- Eccellente compatibilità chimica
- Più di 250 codici prodotto
- Un solo attacco per numerose applicazioni: ottimizzazione delle scorte
- Collegamento e scollegamento manuale
- Compatto ed ergonomico - Affidabilità
- Ottone ad alte prestazioni per una maggiore durata
- Testato al 100% sulla tenuta in produzione
- Codifica della data per garantire qualità e tracciabilità

Applicazioni


- Processo alimentare
- Macchine da caffè
- In-Plant Automotive
- Apparecchiature mediche
- Stampa
- Nebulizzazione
- Robot di saldatura

Informazioni tecniche


Attributi
Peso27 g
Peso imballaggio287 g
Tipologia3675
Diametro di filettatura (pollici)r3/8 ''
Diametro esterno del tubo17 mm
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima150 °C
60 mm
Codice doganale73079980
€ 6,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione