REDUCER 3/4X3/8 BSPP M/F 0168 27 17
Legris Riduttore maschio BSP femmina BSP parallelo 168
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:0168 27 17
Rubix:160000001715515
Produttore:0168 27 17
EAN:0820099126395

Dettagli del prodotto : REDUCER 3/4X3/8 BSPP M/F 0168 27 17
Riduttore da maschio a femmina. Disponibile con filettature da 1/4" a 3/4".
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone
Dimensione filettatura 1: G 3/4 / G 3/8
Tipo di attacco 1: BSPP / BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per il tipo di fluido:
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 250
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Riduttore maschio-femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: Polimero tecnico
Forma: n/a
Peso: 0,085
Materiale corpo: Ottone
Dimensione filettatura 1: G 3/4 / G 3/8
Tipo di attacco 1: BSPP / BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per il tipo di fluido:
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 250
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Riduttore maschio-femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: Polimero tecnico
Forma: n/a
Peso: 0,085
Punti di forza
- Ampia gamma e flessibilità
- Un'offerta completa, dal semplice adattatore alla soluzione modulare per manifold
- Ampia scelta di materiali per un'eccellente compatibilità chimica: ottone, acciaio, acciaio inox, alluminio
- Trattamento superficiale per una maggiore resistenza alla corrosione: ottone nichelato o alluminio anodizzato
- Acciaio inox per ambienti corrosivi
- Filettature BSPP, BSPT, NPT e metriche - Prestazioni
- Design robusto
- Adatto per pressioni da basse ad alte, a seconda della configurazione e del materiale
- Forme forgiate per la resistenza meccanica
- Un'offerta completa, dal semplice adattatore alla soluzione modulare per manifold
- Ampia scelta di materiali per un'eccellente compatibilità chimica: ottone, acciaio, acciaio inox, alluminio
- Trattamento superficiale per una maggiore resistenza alla corrosione: ottone nichelato o alluminio anodizzato
- Acciaio inox per ambienti corrosivi
- Filettature BSPP, BSPT, NPT e metriche - Prestazioni
- Design robusto
- Adatto per pressioni da basse ad alte, a seconda della configurazione e del materiale
- Forme forgiate per la resistenza meccanica
Applicazioni
- Automazione di fabbrica
- Produzione varia
- Imballaggio
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Abbigliamento
- Alimenti e bevande
- Adatto per ambienti corrosivi e non corrosivi
- Adatto per alta e media pressione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 83 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 866 g |
| Tipologia | 168 |
| Diametro esterno del tubo | 32 mm |
| 90 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione