EO PRESSURE GAUGE CONNECTOR MAV08LRCF

Parker Hannifin Adattatore per manometro

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:MAV08LRCF
Rubix:999200100064800
Produttore:MAV08LRCF
EO PRESSURE GAUGE CONNECTOR MAV08LRCF
Riepilogo info tecniche
Tipologiaadattatore per manometro
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO PRESSURE GAUGE CONNECTOR MAV08LRCF


La funzione degli adattatori per manometri Ermeto DIN è quella di collegare 2 linee di tubi o flessibili con diametri uguali o diversi. Questa gamma di raccordi è disponibile in acciaio e in acciaio inox con valori di pressione fino a 800 bar (PN).
Materiale del corpo: Acciaio
Connessione 1 Stile: Maschio 24° metrico senza flare con dado e ghiera
Connessione 1 Tubo O.d. (mm): 8L
Connessione 2 Stile: Femmina BSPP con rondella di tenuta
Dimensione filettatura attacco 2 (pollici): 1/4-19
Tipo di connessione: Adattatore manometro BSPP
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 4500
Pressione statica massima: 4500
Materiale O-ring: NBR

Punti di forza

-I raccordi hanno un'elevata resistenza alla corrosione e ai fluidi aggressivi e alle influenze ambientali. Queste caratteristiche ampliano la gamma di applicazioni
Gli adattatori per manometri hanno pressioni nominali fino a 630 bar (serie S) e 500 bar (serie L). Queste caratteristiche ampliano la gamma di applicazioni

Applicazioni

Adatto per applicazioni idrauliche generiche

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaadattatore per manometro
Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Materialeacciaio
Diametro esterno del tubo8 mm
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima250 °C
Codice doganale73079910
Mostra UNSPSC / ECL@SS
8,69 IVA esclusa
/ Unità
10,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione