STRAIGHT DADAPTOR CONE 60GR. DN1 EG10-1/4B
Legris Adattatore a vite
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:EG10-1/4B
Rubix:999200100096380
Produttore:EG101/4B

Documenti
Dettagli del prodotto : STRAIGHT DADAPTOR CONE 60GR. DN1 EG10-1/4B
Adattatore a vite
Applicazioni: Pneumatica, raffreddamento, processo automobilistico, lubrificazione, trasmissione di fluidi, imballaggio, macchinari industriali
Materiale corpo: OTTONE
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): R14
Stile filettatura attacco 1: BSPT
Connessione 2 O.d. tubo (mm): 10
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Temperatura massima di esercizio: 190
Medi: Acqua, olio di lavorazione, carburante, olio idraulico, aria compressa, fluidi chimici, disinfettanti
Temperatura minima di esercizio: -60
Tipo di prodotto: Raccordi a compressione in ottone cono adattatore 60°
Quantità per scatola: 20
Forma: Filetto adattatore maschio
Specifiche Met: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Peso: 0.03
Materiale corpo: OTTONE
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): R14
Stile filettatura attacco 1: BSPT
Connessione 2 O.d. tubo (mm): 10
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Temperatura massima di esercizio: 190
Medi: Acqua, olio di lavorazione, carburante, olio idraulico, aria compressa, fluidi chimici, disinfettanti
Temperatura minima di esercizio: -60
Tipo di prodotto: Raccordi a compressione in ottone cono adattatore 60°
Quantità per scatola: 20
Forma: Filetto adattatore maschio
Specifiche Met: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Peso: 0.03
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | adattatore diritto |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
| Materiale | ottone |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Temperatura minima | -60 °C |
| Temperatura massima | 190 °C |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione