ADAPTOR RUBBER HOSE 16MMX3/4 0123 16 27

Legris Adattatore Coda maschio BSP conico 123

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0123 16 27
Rubix:160000001715176
Produttore:0123 16 27
EAN:0820099112770
ADAPTOR RUBBER HOSE 16MMX3/4 0123 16 27

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ADAPTOR RUBBER HOSE 16MMX3/4 0123 16 27


Collegamento rapido di un tubo flessibile a una porta maschio.
Disponibile da 4 a 32 mm di diametro esterno.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone
Dimensione filettatura attacco 1: R 3/4
Tipo di attacco 1: BSPT
Diametro esterno tubo: 18,5 mm (O.D.)
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Per il tipo di fluido:
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiale di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 100
Temperatura massima di esercizio: 150
Temperatura minima di esercizio: -40
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Adattatore per tubo di gomma maschio
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,084

Punti di forza

- Ampia gamma e flessibilità
- Un'offerta completa, dal semplice adattatore alla soluzione modulare per manifold
- Ampia scelta di materiali per un'eccellente compatibilità chimica: ottone, acciaio, acciaio inox, alluminio
- Trattamento superficiale per una maggiore resistenza alla corrosione: ottone nichelato o alluminio anodizzato
- Acciaio inox per ambienti corrosivi
- Filettature BSPP, BSPT, NPT e metriche - Prestazioni
- Design robusto
- Adatto per pressioni da basse ad alte, a seconda della configurazione e del materiale
- Forme forgiate per la resistenza meccanica

Applicazioni


- Automazione di fabbrica
- Produzione varia
- Imballaggio
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Abbigliamento
- Alimenti e bevande
- Adatto per ambienti corrosivi e non corrosivi
- Adatto per alta e media pressione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso84 g
Peso imballaggio875 g
Tipologia123
Materialeottone
Diametro esterno del tubo15,5 mm
90 mm
Codice doganale73079980
€ 11,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione