ADAPTOR MALE/MALE 3/4X3/8BSPT 0121 27 17

Legris Adattatore maschio diritto BSP conico 121

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:0121 27 17
Rubix:160000001715125
Produttore:0121 27 17
EAN:0820099110813
ADAPTOR MALE/MALE 3/4X3/8BSPT 0121 27 17
Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ADAPTOR MALE/MALE 3/4X3/8BSPT 0121 27 17


Adattatore diritto con 2 porte maschio
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale del corpo: Ottone
Dimensione filettatura attacco 1: R 3/4 / R 3/8
Tipo di attacco 1: BSPT / BSPT
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiale di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 100
Temperatura massima di esercizio: 150
Temperatura minima di esercizio: -40
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Adattatore maschio
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: Dritto
Peso: 0,077

Punti di forza

- Ampia gamma e flessibilità
- Un'offerta completa, dal semplice adattatore alla soluzione modulare per manifold
- Ampia scelta di materiali per un'eccellente compatibilità chimica: ottone, acciaio, acciaio inox, alluminio
- Trattamento superficiale per una maggiore resistenza alla corrosione: ottone nichelato o alluminio anodizzato
- Acciaio inox per ambienti corrosivi
- Filettature BSPP, BSPT, NPT e metriche - Prestazioni
- Design robusto
- Adatto per pressioni da basse ad alte, a seconda della configurazione e del materiale
- Forme forgiate per la resistenza meccanica

Applicazioni


- Automazione di fabbrica
- Produzione varia
- Imballaggio
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Abbigliamento
- Alimenti e bevande
- Adatto per ambienti corrosivi e non corrosivi
- Adatto per alta e media pressione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso77 g
Peso imballaggio803 g
Tipologia121
Diametro esterno del tubo27 mm
90 mm
Codice doganale74122000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,82 IVA esclusa
/ Unità
9,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione