TAILPIECE ADAPTOR D10 MALE 1/2 0191 10 21
Legris Adattatore per collegamento parallelo BSP 191
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:0191 10 21
Rubix:160000001715570
Produttore:0191 10 21
EAN:0820099129013

Dettagli del prodotto : TAILPIECE ADAPTOR D10 MALE 1/2 0191 10 21
Collegamento del tubo autoagganciante a una porta maschio.
Disponibile in diametri da 4 a 16 mm
Disponibile in diametri da 4 a 16 mm
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: G 1/2
Tipo di attacco 1: BSPP
Diametro esterno tubo connessione 3: 12,2 mm (O.D.)
Divisione: Low Pressure Connectors Europe Division
Per il tipo di fluido: Vedere le specifiche tecniche della parte.
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiale di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Adattatore per tubo di gomma maschio
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,06
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: G 1/2
Tipo di attacco 1: BSPP
Diametro esterno tubo connessione 3: 12,2 mm (O.D.)
Divisione: Low Pressure Connectors Europe Division
Per il tipo di fluido: Vedere le specifiche tecniche della parte.
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiale di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Adattatore per tubo di gomma maschio
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,06
Punti di forza
- Ampia gamma e flessibilità - Una gamma completa, dai semplici adattatori alle soluzioni modulari per collettori - Ampia scelta di materiali per un'eccellente compatibilità chimica: ottone, acciaio, acciaio inox, alluminio - Trattamento superficiale per una maggiore resistenza alla corrosione:
ottone nichelato o alluminio anodizzato - Acciaio inox per ambienti corrosivi - Filettature BSPP, BSPT, NPT e metriche - Prestazioni - Design robusto - Adatto per pressioni da basse ad alte, a seconda della configurazione e del materiale - Forme forgiate per una maggiore resistenza meccanica
Applicazioni
- Automazione di fabbrica - Produzione varia - Imballaggio - Impianti di assemblaggio di veicoli - Abbigliamento - Alimenti e bevande - Adatto per ambienti corrosivi e non corrosivi - Adatto per alta e media pressione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 60 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 630 g |
| Tipologia | 191 |
| Materiale | ottone |
| Diametro esterno del tubo | 27 mm |
| 90 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione