S/S ADAPTOR DBLE MALE1/2X3/8 1821 21 17

Legris Nipplo doppio, R1/2 - R3/8, acciaio inox

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:1821 21 17
Rubix:160000001717233
Produttore:1821 21 17
EAN:0820099193397
S/S ADAPTOR DBLE MALE1/2X3/8 1821 21 17

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : S/S ADAPTOR DBLE MALE1/2X3/8 1821 21 17


Collegamento diritto di 2 porte maschio
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Acciaio inox AISI 316L
Dimensione filettatura attacco 1: R 1/2 / R 3/8
Tipo di attacco 1: BSPT / BSPP
Divisione: Divisione Connettori bassa pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiale di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 150
Temperatura massima di esercizio: 180
Temperatura minima di esercizio: -20
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Adattatore maschio
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 2
Materiale di tenuta: n/a
Forma: Dritto
Peso: 0,042

Informazioni tecniche


Attributi
Peso42 g
Peso imballaggio92 g
Tipologia1821
Materialeacciaio inox
Diametro esterno del tubo22 mm
60 mm
Codice doganale73072980
38,13 IVA esclusa
/ Unità
46,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione