Riferimenti
Parker:3681 04 19
Rubix:160000001718862
Produttore:3681 04 19
EAN:0820099285801

Dettagli del prodotto : MALE STUD FIT'G 4MM X M5 3681 04 19
Collegamento in linea del tubo a una porta filettata. Serraggio esterno con chiave a brugola per consentire il montaggio in spazi estremamente ristretti.
- costruzione solida e compatta,
- forme esterne facili da pulire,
- componenti conformi allo standard FDA e alla normativa 1935/2004/CE
- eccellente resistenza alla corrosione,
- controllo di qualità e datazione delle singole unità per garantire qualità e tracciabilità,
- RoHS.
- costruzione solida e compatta,
- forme esterne facili da pulire,
- componenti conformi allo standard FDA e alla normativa 1935/2004/CE
- eccellente resistenza alla corrosione,
- controllo di qualità e datazione delle singole unità per garantire qualità e tracciabilità,
- RoHS.
Applicazioni: Trasformazione alimentare, In-Plant Automotive, Apparecchiature mediche, Stampa, Nebulizzazione, Robot di saldatura
Materiale corpo: Ottone
Materiale del corpo: Ottone, nichelato chimico FDA
Marchio: Parker, Legris
Rivestimento: Nichelato chimico FDA
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 4 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Tipo di connessione 2: M5x0,8
Tipo di connessione 2: Maschio metrico
Dimensione raccordo 3: n/a
Tipo raccordo 3: n/a
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Acqua, aria (aria compressa), lubrificanti (grasso)
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Scienze della vita
Pressione massima di esercizio: 30
Temperatura massima di esercizio: 150
Temperatura minima di esercizio: -25
Stile del prodotto: Raccordo a vite con esagono interno
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: FKM
Forma: Diritto
Specifiche: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/CE, UL 94 V-0 (consultateci), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,005
Materiale corpo: Ottone
Materiale del corpo: Ottone, nichelato chimico FDA
Marchio: Parker, Legris
Rivestimento: Nichelato chimico FDA
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 4 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Tipo di connessione 2: M5x0,8
Tipo di connessione 2: Maschio metrico
Dimensione raccordo 3: n/a
Tipo raccordo 3: n/a
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Acqua, aria (aria compressa), lubrificanti (grasso)
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Scienze della vita
Pressione massima di esercizio: 30
Temperatura massima di esercizio: 150
Temperatura minima di esercizio: -25
Stile del prodotto: Raccordo a vite con esagono interno
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: FKM
Forma: Diritto
Specifiche: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/CE, UL 94 V-0 (consultateci), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,005
Punti di forza
- Alte prestazioni
- Resistente fino a +150°C a 30 bar
- Eccellenti prestazioni meccaniche
- Filettature lunghe per resistere a urti e vibrazioni
- Eccellente resistenza all'abrasione e alla corrosione grazie alla nichelatura chimica ad alto fosforo
- Flusso completo, Versatilità
- Materiali conformi agli standard FDA
- Sistema di presa a pinza a molla adatto sia a tubi metallici (scanalati) che a tubi polimerici
- Eccellente resistenza all'alta pressione e al vuoto
- Eccellente compatibilità chimica
- Più di 250 codici prodotto
- Un solo attacco per numerose applicazioni: ottimizzazione delle scorte
- Collegamento e scollegamento manuale
- Compatto ed ergonomico - Affidabilità
- Ottone ad alte prestazioni per una maggiore durata
- Testato al 100% sulla tenuta in produzione
- Codifica della data per garantire qualità e tracciabilità
- Resistente fino a +150°C a 30 bar
- Eccellenti prestazioni meccaniche
- Filettature lunghe per resistere a urti e vibrazioni
- Eccellente resistenza all'abrasione e alla corrosione grazie alla nichelatura chimica ad alto fosforo
- Flusso completo, Versatilità
- Materiali conformi agli standard FDA
- Sistema di presa a pinza a molla adatto sia a tubi metallici (scanalati) che a tubi polimerici
- Eccellente resistenza all'alta pressione e al vuoto
- Eccellente compatibilità chimica
- Più di 250 codici prodotto
- Un solo attacco per numerose applicazioni: ottimizzazione delle scorte
- Collegamento e scollegamento manuale
- Compatto ed ergonomico - Affidabilità
- Ottone ad alte prestazioni per una maggiore durata
- Testato al 100% sulla tenuta in produzione
- Codifica della data per garantire qualità e tracciabilità
Applicazioni
- Processo alimentare
- Macchine da caffè
- In-Plant Automotive
- Apparecchiature mediche
- Stampa
- Nebulizzazione
- Robot di saldatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 62 g |
| Tipologia | 3681 |
| Diametro esterno del tubo | 2,5 mm |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione