Riferimenti
Parker:0123 07 17
Rubix:160000001715166
Produttore:0123 07 17
EAN:0820099112367

Dettagli del prodotto : ADAPTOR RUBBER HOSE 7MMX3/8 B 0123 07 17
Collegamento rapido di un tubo flessibile a una porta maschio.
Disponibile da 4 a 32 mm di diametro esterno
Disponibile da 4 a 32 mm di diametro esterno
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale del corpo: Ottone
Dimensione filettatura attacco 1: R 3/8
Tipo di attacco 1: BSPT
Diametro esterno tubo: 9 mm (O.D.)
Divisione: Low Pressure Connectors Europe Division
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiale di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 100
Temperatura massima di esercizio: 150
Temperatura minima di esercizio: -40
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Adattatore per tubo di gomma maschio
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,024
Materiale del corpo: Ottone
Dimensione filettatura attacco 1: R 3/8
Tipo di attacco 1: BSPT
Diametro esterno tubo: 9 mm (O.D.)
Divisione: Low Pressure Connectors Europe Division
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiale di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 100
Temperatura massima di esercizio: 150
Temperatura minima di esercizio: -40
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Adattatore per tubo di gomma maschio
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,024
Punti di forza
- Ampia gamma e flessibilità - Una gamma completa, dai semplici adattatori alle soluzioni modulari per collettori - Ampia scelta di materiali per un'eccellente compatibilità chimica: ottone, acciaio, acciaio inox, alluminio - Trattamento superficiale per una maggiore resistenza alla corrosione:
ottone nichelato o alluminio anodizzato - Acciaio inox per ambienti corrosivi - Filettature BSPP, BSPT, NPT e metriche - Prestazioni - Design robusto - Adatto per pressioni da basse ad alte, a seconda della configurazione e del materiale - Forme forgiate per una maggiore resistenza meccanica
Applicazioni
- Automazione di fabbrica - Produzione varia - Imballaggio - Impianti di assemblaggio di veicoli - Abbigliamento - Alimenti e bevande - Adatto per ambienti corrosivi e non corrosivi - Adatto per alta e media pressione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 23 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 246 g |
| Tipologia | 123 |
| Materiale | ottone |
| Diametro esterno del tubo | 9 mm |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione