FEM BULKHEAD FITTING 1/8 BSPP 0117 00 10
Legris Raccordo Bulkhead BSP Parallelo 117
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:0117 00 10
Rubix:160000001715011
Produttore:0117 00 10
EAN:0820099105321

Dettagli del prodotto : FEM BULKHEAD FITTING 1/8 BSPP 0117 00 10
Adattatore a paratia maschio-femmina
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone
Dimensione filettatura attacco 1: G 1/8
Tipo di attacco 1: BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per il tipo di fluido:
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 250
Temperatura massima di esercizio: 150
Temperatura minima di esercizio: -40
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Accoppiamento a testa piatta femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,033
Materiale corpo: Ottone
Dimensione filettatura attacco 1: G 1/8
Tipo di attacco 1: BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per il tipo di fluido:
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 250
Temperatura massima di esercizio: 150
Temperatura minima di esercizio: -40
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Accoppiamento a testa piatta femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,033
Punti di forza
- Ampia gamma e flessibilità
- Un'offerta completa, dal semplice adattatore alla soluzione modulare per manifold
- Ampia scelta di materiali per un'eccellente compatibilità chimica: ottone, acciaio, acciaio inox, alluminio
- Trattamento superficiale per una maggiore resistenza alla corrosione: ottone nichelato o alluminio anodizzato
- Acciaio inox per ambienti corrosivi
- Filettature BSPP, BSPT, NPT e metriche - Prestazioni
- Design robusto
- Adatto per pressioni da basse ad alte, a seconda della configurazione e del materiale
- Forme forgiate per la resistenza meccanica
- Un'offerta completa, dal semplice adattatore alla soluzione modulare per manifold
- Ampia scelta di materiali per un'eccellente compatibilità chimica: ottone, acciaio, acciaio inox, alluminio
- Trattamento superficiale per una maggiore resistenza alla corrosione: ottone nichelato o alluminio anodizzato
- Acciaio inox per ambienti corrosivi
- Filettature BSPP, BSPT, NPT e metriche - Prestazioni
- Design robusto
- Adatto per pressioni da basse ad alte, a seconda della configurazione e del materiale
- Forme forgiate per la resistenza meccanica
Applicazioni
- Automazione di fabbrica
- Produzione varia
- Imballaggio
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Abbigliamento
- Alimenti e bevande
- Adatto per ambienti corrosivi e non corrosivi
- Adatto per alta e media pressione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 33 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 338 g |
| Tipologia | 117 |
| Diametro esterno del tubo | 19 mm |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione