AD'R RUB'R HOSE 25MM X 1 BSPT 0123 25 34

Legris Adattatore Coda maschio BSP conico 123

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0123 25 34
Rubix:160000001715181
Produttore:0123 25 34
EAN:0820099112961
AD'R RUB'R HOSE 25MM X 1 BSPT 0123 25 34

Riepilogo info tecniche

Tipologiaadattatore per cordiera
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AD'R RUB'R HOSE 25MM X 1 BSPT 0123 25 34


Collegamento rapido di un tubo flessibile a una porta maschio.
Disponibile da 4 a 32 mm di diametro esterno.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone
Dimensione filettatura attacco 1: R 1
Tipo di attacco 1: BSPT
Diametro esterno tubo: 27 mm (O.D.)
Divisione: Low Pressure Connectors Europe Division
Per il tipo di fluido: Vedere le specifiche tecniche della parte.
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 100
Temperatura massima di esercizio: 150
Temperatura minima di esercizio: -40
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Adattatore per tubo di gomma maschio
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 5
Materiale della guarnizione: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,126

Punti di forza

- Ampia gamma e flessibilità
- Un'offerta completa, dal semplice adattatore alla soluzione modulare per manifold
- Ampia scelta di materiali per un'eccellente compatibilità chimica: ottone, acciaio, acciaio inox, alluminio
- Trattamento superficiale per una maggiore resistenza alla corrosione: ottone nichelato o alluminio anodizzato
- Acciaio inox per ambienti corrosivi
- Filettature BSPP, BSPT, NPT e metriche - Prestazioni
- Design robusto
- Adatto per pressioni da basse ad alte, a seconda della configurazione e del materiale
- Forme forgiate per la resistenza meccanica

Applicazioni


- Automazione di fabbrica
- Produzione varia
- Imballaggio
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Abbigliamento
- Alimenti e bevande
- Adatto per ambienti corrosivi e non corrosivi
- Adatto per alta e media pressione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso124 g
Peso imballaggio661 g
Tipologiaadattatore per cordiera
Diametro di filettatura (pollici)r 1 ''
Materialeottone
Diametro esterno del tubo27 mm
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima150 °C
90 mm
Codice doganale73079980
€ 28,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione