T-LOK UNION 10HMTXS
Parker Hannifin Giunto diritto JIC per tubo da 14, 15 e 16 mm di diametro esterno, filettatura 7/8-14 UNF
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:10HMTXS
Rubix:999200100043022
Produttore:10HMTXS

Dettagli del prodotto : T-LOK UNION 10HMTXS
Giunto diritto maschio-maschio Triple-Lok® cono 37°. SAE 070101 MS51501.
Materiale corpo: Acciaio
Dimensione attacco 1: Maschio 37° Flare
Diametro esterno tubo: 5/8, 14, 15, 16
Dimensione attacco 2: Maschio 37° Flare
Diametro esterno tubo 2: 5/8, 14, 15, 16
Tipo di connessione: Flare a 37°, da tubo a tubo
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 5000
Forma: Dritto
Specifiche Met: SAE J514
Dimensione attacco 1: Maschio 37° Flare
Diametro esterno tubo: 5/8, 14, 15, 16
Dimensione attacco 2: Maschio 37° Flare
Diametro esterno tubo 2: 5/8, 14, 15, 16
Tipo di connessione: Flare a 37°, da tubo a tubo
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 5000
Forma: Dritto
Specifiche Met: SAE J514
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | giunto tubo-tubo jic. |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | unf 7/8 '' |
| Materiale | acciaio. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione