REDUCER 3/4 X 1/2 MALE 0163 27 21
Legris Riduttore con filettatura maschio BSP con filettatura femmina BSP 163
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:0163 27 21
Rubix:160000001715424
Produttore:0163 27 21
EAN:0820099122809

Dettagli del prodotto : REDUCER 3/4 X 1/2 MALE 0163 27 21
Adattatore/riduzione da filettatura maschio a femmina. Disponibile con filettatura da 1/8 di pollice a 3/4 di pollice.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone
Dimensione filettatura attacco 1: R 3/4 / G 1/2
Tipo di attacco 1: BSPT / BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per il tipo di fluido:
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 250
Temperatura massima di esercizio: 150
Temperatura minima di esercizio: -40
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Riduttore maschio-femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,046
Materiale corpo: Ottone
Dimensione filettatura attacco 1: R 3/4 / G 1/2
Tipo di attacco 1: BSPT / BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per il tipo di fluido:
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 250
Temperatura massima di esercizio: 150
Temperatura minima di esercizio: -40
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Riduttore maschio-femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,046
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 46 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 489 g |
| Tipologia | 163 |
| Materiale | ottone |
| Diametro esterno del tubo | 27 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione