EO MANOMETER-VS/DICHTKEGEL MAVE12LR1/2CF
Parker Hannifin Adattatore per manometro
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:MAVE12LR1/2CF
Rubix:999200100064922
Produttore:MAVE12LR1/2CF

Dettagli del prodotto : EO MANOMETER-VS/DICHTKEGEL MAVE12LR1/2CF
La funzione degli adattatori per manometri Ermeto DIN è quella di collegare 2 linee di tubi o flessibili con diametri uguali o diversi. Questa gamma di raccordi è disponibile in acciaio e in acciaio inox con valori di pressione fino a 800 bar (PN). Questi raccordi DIN, tipo MAV e MAVE, sono disponibili in acciaio e in acciaio inox con pressioni nominali fino a 630 bar (PN).
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da girevole a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 12 mm
Dimensione attacco 1: 12 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di connessione 1: Cono maschio a 24° (con O-Ring)
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1/2
Dimensione attacco 2: G 1/2
Tipo di attacco 2: Femmina, BSPP
Tipo di attacco 2: Femmina BSPP
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordo a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN, adattatori
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Diritto
Specifiche Met: DIN, ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da girevole a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 12 mm
Dimensione attacco 1: 12 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di connessione 1: Cono maschio a 24° (con O-Ring)
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1/2
Dimensione attacco 2: G 1/2
Tipo di attacco 2: Femmina, BSPP
Tipo di attacco 2: Femmina BSPP
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordo a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN, adattatori
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Diritto
Specifiche Met: DIN, ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Punti di forza
-I raccordi in acciaio e in acciaio inox hanno un'elevata resistenza alla corrosione di mezzi aggressivi e influenze ambientali. Queste caratteristiche ampliano la gamma di applicazioni
Gli adattatori per manometri hanno valori di pressione fino a 630 bar (serie S) e 500 bar (serie L). Queste caratteristiche ampliano la gamma di applicazioni
Gli adattatori per manometri hanno valori di pressione fino a 630 bar (serie S) e 500 bar (serie L). Queste caratteristiche ampliano la gamma di applicazioni
Applicazioni
Automotive;Difesa;Energia;Ambiente;Industria;Infrastrutture;Macchine utensili;Movimentazione materiali;Mobile;Petrolio e gas;Generazione di energia;Processo;Trasporti;Acqua;Idraulica generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | adattatore per manometro |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/2 '' |
| Materiale | acciaio |
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione