HOSE BARBED 20MM MALE 1/2BSPT 0934 20 21

Legris Adattatore per tubo flessibile maschio BSPT 934

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0934 20 21
Rubix:170000000020682
Produttore:0934 20 21
EAN:0886357031122
HOSE BARBED 20MM MALE 1/2BSPT 0934 20 21

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : HOSE BARBED 20MM MALE 1/2BSPT 0934 20 21


Connessione rapida di un tubo autofissante a un attacco femmina. Disponibile con diametri esterni da 6 a 20 mm.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: R 1/2
Tipo di attacco 1: BSPT
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Adattatore maschio per manicotto
Tipo di prodotto: Adattatori per code
Quantità per scatola: 5
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,041

Informazioni tecniche


Attributi
Peso42 g
Peso imballaggio242 g
Tipologia934
Materialeottone nichelato
Diametro esterno del tubo22 mm
90 mm
Codice doganale74122000
2,98 IVA esclusa
/ Unità
3,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione