TAILPIECE ADAPTOR D18 MALE 1/2 0931 18 21
Legris Adattatore per collegamento BSP parallelo 931
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:0931 18 21
Rubix:160000001716346
Produttore:0931 18 21
EAN:0820099155395

Dettagli del prodotto : TAILPIECE ADAPTOR D18 MALE 1/2 0931 18 21
Connessione rapida del tubo flessibile auto-allacciante a una porta maschio. Disponibile con diametro esterno da 6 a 18 mm.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: G 1/2
Tipo di attacco 1: BSPP
Diametro esterno tubo: 20 mm (O.D.)
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria
Materiale anello di tenuta: n/a
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Adattatore per tubo di gomma maschio
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,04
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: G 1/2
Tipo di attacco 1: BSPP
Diametro esterno tubo: 20 mm (O.D.)
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria
Materiale anello di tenuta: n/a
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Adattatore per tubo di gomma maschio
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,04
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 433 g |
| Tipologia | 931 |
| Materiale | ottone nichelato |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
| 90 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione