1/2 BSP MALE/MALE ADAPTOR 8HMK4S

Hannifin ACCOPPIAMENTO 8HMK4S

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:8HMK4S
Rubix:999200100049906
Produttore:8HMK4S
1/2 BSP MALE/MALE ADAPTOR 8HMK4S
Riepilogo info tecniche
Tipologiacapezzolo mm.
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1/2 BSP MALE/MALE ADAPTOR 8HMK4S


Giunto diritto maschio/maschio BSP cilindrico (ISO 8434-6).
Materiale corpo: Acciaio
Stile di connessione 1: Maschio BSPP
Dimensione filettatura attacco 1 (pollici): 1/2-14
Stile attacco 2: Stile attacco 2: BSPP maschio
Dimensione filettatura attacco 2 (pollici): 1/2-14
Stile di connessione: BSPP TO BSPP
Divisione: Divisione raccordi per tubi
Tipo di raccordo: Raccordo per tubi
Pressione dinamica massima: 2900
Forma: Dritto

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacapezzolo mm.
Diametro di filettatura (pollici)1/2 x 1/2 ''
Materialeacciaio zincato
Codice doganale73079910
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,69 IVA esclusa
/ Unità
5,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione