INCREASER MALE M5-FEMALE 1/8 0906 10 19

Legris Incremento maschio femmina BSP parallelo M5 906

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0906 10 19
Rubix:160000001716238
Produttore:0906 10 19
EAN:0820099152837
INCREASER MALE M5-FEMALE 1/8 0906 10 19

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : INCREASER MALE M5-FEMALE 1/8 0906 10 19


Incremento da maschio a femmina
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: M5x0,8 / G 1/8
Tipo di attacco 1: Metrico / BSPP
Divisione: Divisione Connettori bassa pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: 14 mm
Stile del prodotto: Incremento maschio-femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 50
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,01

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Peso imballaggio490 g
Tipologia906
Diametro esterno del tubo14 mm
60 mm
Codice doganale74122000
0,89 IVA esclusa
/ Unità
1,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione