S.S. REDUCER 1/2X3/8BSPP M/F 1863 21 17

Legris Riduttore, R1/2 AG - G3/8 IG, acciaio inox

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:1863 21 17
Rubix:160000001422371
Produttore:1863 21 17
EAN:0820099195896
S.S. REDUCER 1/2X3/8BSPP M/F 1863 21 17

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : S.S. REDUCER 1/2X3/8BSPP M/F 1863 21 17


Riduttore maschio-femmina.
La struttura in acciaio inox offre un'eccellente resistenza chimica.
Disponibile con filettature da 1/4" a 1".
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Acciaio inox AISI 316L
Dimensione filettatura attacco 1: R 1/2 / G 3/8
Tipo di attacco 1: BSPT / BSPP
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Per il tipo di fluido:
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 150
Temperatura massima di esercizio: 180
Temperatura minima di esercizio: -20
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Riduttore maschio-femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 2
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,023

Informazioni tecniche


Attributi
Peso23 g
Peso imballaggio53 g
Tipologia1863
Materialeacciaio inox
Diametro esterno del tubo22 mm
60 mm
Codice doganale73072980
33,88 IVA esclusa
/ Unità
41,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione