MALE STUD FIT'G 3MM X M3 TUBE 3281 03 09

Legris Raccordo maschio perno metrico UNF 3281

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:3281 03 09
Rubix:160000001718509
Produttore:3281 03 09
EAN:0820099264073
MALE STUD FIT'G 3MM X M3 TUBE 3281 03 09

Riepilogo info tecniche

Tipologiaperno maschio diritto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MALE STUD FIT'G 3MM X M3 TUBE 3281 03 09


Collegamento in linea del tubo a una porta filettata. Serrato sulla parte superiore del raccordo con una chiave a brugola per consentire il montaggio in spazi molto ristretti
- costruzione molto robusta,
- flusso d'aria completo,
- controllo di qualità e datazione delle singole unità per garantire la qualità e la tracciabilità,
- RoHS e ISO 14743.
Applicazioni: Robotica, Semiconduttori, Tessile, Pneumatica, Vuoto, Pannelli pneumatici
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: M3x0,5
Tipo di attacco 1: Metrico
Diametro esterno tubo 2: 3 mm (O.D.)
Divisione: Low Pressure Connectors Europe Division
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa)
Pressione massima di esercizio: 18
Temperatura massima di esercizio: 70
Temperatura minima di esercizio: -15
Stile del prodotto: Filettatura del raccordo maschio
Tipo di prodotto: Raccordi filettati
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: NBR (O-Ring)
Specifiche Met: ISO 14743, PED DI: 97/23/CE, RoHS DI: 2002/95/CE, RoHS DI: 2011/65/CE, ATEX DI: 94/9/CE, REACH DI: 1907/2006
Pressione di vuoto: n/a
Peso: 0,001

Punti di forza

- Compatto e leggero
- 25% più piccolo rispetto agli altri raccordi presenti sul mercato per dimensioni ottimali dell'attuatore
- Peso minimo per la massima efficienza
- Riduce il consumo di energia e limita l'usura dell'attuatore- Resistenza e prestazioni
- Tutti i componenti in ottone per un'eccellente resistenza agli urti
- Sistema di presa con pinza per una maggiore robustezza e durata
- Eccellente resistenza alle alte pressioni di esercizio- Affidabilità
- Testato al 100% per la tenuta in produzione
- Codifica della data per garantire la qualità e la rintracciabilità
- Ideale per applicazioni molto sensibili
- Resistente alla corrosione

Applicazioni


- Automazione di fabbrica
- Strutture per l'assemblaggio di veicoli
- Alimenti e bevande
- Semiconduttori
- Abbigliamento
- Macchinari per l'imballaggio
- Attrezzature per macchinari pneumatici
- Trasporto di aria compressa a bassa pressione
- Adatto per applicazioni a vuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Peso imballaggio18 g
Tipologiaperno maschio diritto
Materialeottone nichelato; nbr (guarnizione); ptfe (guarnizione)
Diametro esterno del tubo1,5 mm
Temperatura minima-15 °C
Temperatura massima70 °C
60 mm
Codice doganale73079980
10,36 IVA esclusa
/ Unità
12,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione