TAILPIECE ADAPTOR D7 MALE 1/4 0191 07 13

Legris Adattatore Coda BSP Parallelo 191

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0191 07 13
Rubix:160000001715567
Produttore:0191 07 13
EAN:0820099128887
TAILPIECE ADAPTOR D7 MALE 1/4 0191 07 13

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : TAILPIECE ADAPTOR D7 MALE 1/4 0191 07 13


Collegamento rapido di un tubo flessibile autofissante a un attacco maschio.
Disponibile con o.d. da 4 a 16 mm.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: G 1/4
Tipo di attacco 1: BSPP
Diametro esterno tubo: 9 mm (O.D.)
Divisione: Low Pressure Connectors Europe Division
Per il tipo di fluido: Vedere le specifiche tecniche della parte.
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiale di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Adattatore per tubo di gomma maschio
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,022

Punti di forza

- Ampia gamma e flessibilità
- Un'offerta completa, dal semplice adattatore alla soluzione modulare per manifold
- Ampia scelta di materiali per un'eccellente compatibilità chimica: ottone, acciaio, acciaio inox, alluminio
- Trattamento superficiale per una maggiore resistenza alla corrosione: ottone nichelato o alluminio anodizzato
- Acciaio inox per ambienti corrosivi
- Filettature BSPP, BSPT, NPT e metriche - Prestazioni
- Design robusto
- Adatto per pressioni da basse ad alte, a seconda della configurazione e del materiale
- Forme forgiate per la resistenza meccanica

Applicazioni


- Automazione di fabbrica
- Produzione varia
- Imballaggio
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Abbigliamento
- Alimenti e bevande
- Adatto per ambienti corrosivi e non corrosivi
- Adatto per alta e media pressione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22 g
Peso imballaggio233 g
Tipologia191
Materialeottone nichelato
Diametro esterno del tubo17 mm
60 mm
Codice doganale73079980
6,01 IVA esclusa
/ Unità
7,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione