AD'R NYLON TUBE 10 X 10MM 0165 10 10

Legris Incremento Maschio BSP Femmina BSP 169

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:0165 10 10
Rubix:160000001715438
Produttore:0165 10 10
EAN:0820099123226
AD'R NYLON TUBE 10 X 10MM 0165 10 10
Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : AD'R NYLON TUBE 10 X 10MM 0165 10 10


Incremento da maschio a femmina
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone
Dimensione filettatura attacco 1: G 1/4 / G 3/8
Tipo di attacco 1: BSPP / BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per il tipo di fluido:
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiale di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 250
Temperatura massima di esercizio: 150
Temperatura minima di esercizio: -40
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Incremento da maschio a femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: Polimero tecnico
Forma: n/a
Peso: 0,042

Punti di forza

- Ampia gamma e flessibilità
- Un'offerta completa, dal semplice adattatore alla soluzione modulare per manifold
- Ampia scelta di materiali per un'eccellente compatibilità chimica: ottone, acciaio, acciaio inox, alluminio
- Trattamento superficiale per una maggiore resistenza alla corrosione: ottone nichelato o alluminio anodizzato
- Acciaio inox per ambienti corrosivi
- Filettature BSPP, BSPT, NPT e metriche - Prestazioni
- Design robusto
- Adatto per pressioni da basse ad alte, a seconda della configurazione e del materiale
- Forme forgiate per la resistenza meccanica

Applicazioni


- Automazione di fabbrica
- Produzione varia
- Imballaggio
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Abbigliamento
- Alimenti e bevande
- Adatto per ambienti corrosivi e non corrosivi
- Adatto per alta e media pressione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso41 g
Peso imballaggio440 g
Tipologia169
Materialepolimero tecnico
Diametro esterno del tubo22 mm
90 mm
Codice doganale73079980
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,33 IVA esclusa
/ Unità
4,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione