T-LOK UNION 6HMTXS

Parker Hannifin Raccordo uguale JIC per tubo esterno da 10 mm, filettatura 9/16-18 UNF

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:6HMTXS
Rubix:999200100048555
Produttore:6HMTXS
T-LOK UNION 6HMTXS
Riepilogo info tecniche
Tipologiaraccordo tubo-tubo jic.
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : T-LOK UNION 6HMTXS


Maschio-maschio diritto Triple-Lok® con cono a 37°. SAE 070101 MS51501.
Materiale corpo: Acciaio
Dimensione attacco 1: Maschio 37° Flare
Diametro esterno tubo: 3/8, 10
Dimensione attacco 2: Maschio 37° Flare
Diametro esterno tubo 2: 3/8, 10
Tipo di collegamento: Flare a 37°, da tubo a tubo
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 6000
Forma: Dritto
Specifiche Met: SAE J514

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo tubo-tubo jic.
Diametro di filettatura (pollici)unf 9/16 ''
Materialeacciaio.
Diametro esterno del tubo10 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
8,60 IVA esclusa
/ Unità
10,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione