AD'R RUB'R HOSE 7MMX1/4 BSPT 0123 07 13
Legris Adattatore Coda maschio BSP conico 123
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:0123 07 13
Rubix:160000001715165
Produttore:0123 07 13
EAN:0820099112305

Dettagli del prodotto : AD'R RUB'R HOSE 7MMX1/4 BSPT 0123 07 13
Collegamento rapido di un tubo flessibile a una porta maschio.
Disponibile da 4 a 32 mm di diametro esterno.
Disponibile da 4 a 32 mm di diametro esterno.
Applicazioni: Robotica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Tessile, Pneumatica, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone
Dimensione filettatura attacco 1: R 1/4
Tipo di attacco 1: BSPT
Diametro esterno tubo: 9 mm (O.D.)
Divisione: Divisione Connettori bassa pressione Europa
Per il tipo di fluido:
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 100
Temperatura massima di esercizio: 150
Temperatura minima di esercizio: -40
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Adattatore per tubo di gomma maschio
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,018
Materiale corpo: Ottone
Dimensione filettatura attacco 1: R 1/4
Tipo di attacco 1: BSPT
Diametro esterno tubo: 9 mm (O.D.)
Divisione: Divisione Connettori bassa pressione Europa
Per il tipo di fluido:
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 100
Temperatura massima di esercizio: 150
Temperatura minima di esercizio: -40
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Adattatore per tubo di gomma maschio
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,018
Punti di forza
- Ampia gamma e flessibilità
- Un'offerta completa, dal semplice adattatore alla soluzione modulare per manifold
- Ampia scelta di materiali per un'eccellente compatibilità chimica: ottone, acciaio, acciaio inox, alluminio
- Trattamento superficiale per una maggiore resistenza alla corrosione: ottone nichelato o alluminio anodizzato
- Acciaio inox per ambienti corrosivi
- Filettature BSPP, BSPT, NPT e metriche - Prestazioni
- Design robusto
- Adatto per pressioni da basse ad alte, a seconda della configurazione e del materiale
- Forme forgiate per la resistenza meccanica
- Un'offerta completa, dal semplice adattatore alla soluzione modulare per manifold
- Ampia scelta di materiali per un'eccellente compatibilità chimica: ottone, acciaio, acciaio inox, alluminio
- Trattamento superficiale per una maggiore resistenza alla corrosione: ottone nichelato o alluminio anodizzato
- Acciaio inox per ambienti corrosivi
- Filettature BSPP, BSPT, NPT e metriche - Prestazioni
- Design robusto
- Adatto per pressioni da basse ad alte, a seconda della configurazione e del materiale
- Forme forgiate per la resistenza meccanica
Applicazioni
- Automazione di fabbrica
- Produzione varia
- Imballaggio
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Abbigliamento
- Alimenti e bevande
- Adatto per ambienti corrosivi e non corrosivi
- Adatto per alta e media pressione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 194 g |
| Tipologia | 123 |
| Diametro esterno del tubo | 9 mm |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione