MALE BSPP K4 ELBOW 4C6MK4S

Parker Hannifin C6MK4 Gomito con dado girevole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:4C6MK4S
Rubix:999200100047141
Produttore:4C6MK4S
MALE BSPP K4 ELBOW 4C6MK4S

Riepilogo info tecniche

Tipologiagomito con dado girevole
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MALE BSPP K4 ELBOW 4C6MK4S


Estremità conica BSPP 60° (ISO 8434-6) / Estremità girevole femmina BSPP 60° (ISO 8434-6)
Materiale corpo: Acciaio
Stile di connessione 1: Maschio BSPP
Dimensione filettatura attacco 1 (pollici): 1/4-19
Stile attacco 2: Girevole BSPP femmina
Dimensione filettatura attacco 2 (pollici): 1/4-19
Stile di connessione: BSPP a BSPP girevole
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Tipo di raccordo: Raccordo girevole per tubi
Pressione dinamica massima: 5000
Forma: gomito a 90°

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiagomito con dado girevole
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Materialeacciaio
€ 13,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione