Comment choisir sa chaîne ?


CE QU'IL FAUT SAVOIR

Nos chaînes répondent à la Norme Européenne(DIN 8187-ISO 606) qui décrit les caractéristiques dimensionnelles. Elles sont destinées aux besoins les plus courants. Ces chaînes sont réalisées dans un acier au carbone. Les plaques sont traitées à coeur (42 à 46 HRC), les axes sont carbonitrurés.

Nos chaînes sont vendues en longueur de 5 m , dans une boîte comprenant un maillon coudé et un maillon de jonction.


COMMENT CHOISIR ?

Une chaîne est déterminée par :

  • un pas de chaîne P (normalisé ISO)
  • un nombre de rangées (chaîne simple ou double)



LE SAVIEZ-VOUS ?

La découpe d’une chaîne s’effectue en meulant le sommet riveté des deux axes d’un maillon : après meulage, le maillon s’extrait très facilement à l’aide d’un chasse-goupille.