Comment choisir sa pince coupante ?


Les conditions de coupe pinces coupantes GISS


Afin d’évaluer les performances de coupe de nos pinces, il est important de prendre en compte le type de fils ainsi que la résistance a la traction en N/mm2 de chacun de ces types de fils :


  • Fils souples : (type cuivre, aluminium) 220-250 N/mm2
  • Fils moyens : (type clous, pointes en fer) 750-800 N/mm2
  • Fils durs : (type câble en acier, pointe ressort acier) 1600-1800 N/mm2
  • Fils dits ≪ Corde a piano ≫ : 2 200-2 300 N/mm2

Les informations de capacités de coupe fournies, se mesurent, en O maximum (mm) de coupe.