Comment choisir son accouplement et/ou son pignon ?


Choisir son accouplement

CE QU'IL FAUT SAVOIR

Les accouplements ont pour fonction de fi ltrer les irrégularités cycliques et vibrations d’une transmission.

Nous proposons 2 duretés différentes d’anneau polyuréthane : 92 Shore (anneau jaune) et 98 Shore (anneau rouge).

Nos moyeux sont peints en surface afi n d’assurer la protection contre la corrosion.

Les moyeux sont livrés alésés et clavetés.

Les alésages proposés correspondent aux diamètres d’arbres normalisés de nos moteurs électriques.


COMMENT CHOISIR ?

Un accouplement se définit par :

  • sa taille (plage de couple)
  • la dureté (92 ou 98 Shore) de son anneau (détermine le couple final admissible)
  • son alésage claveté

Pour obtenir un accouplement complet, il faut donc :

  • 2 moyeux de taille identique, éventuellement de diamètres intérieurs différents
  • 1 anneau correspondant à la taille des moyeux, de dureté 92 Sh ou 98 Sh

Les anneaux 92 Sh sont de couleur jaune.

Les anneaux 98 Sh sont de couleur rouge.


Choisir son pignon

CE QU'IL FAUT SAVOIR

Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne :

Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l’aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.

Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/ R 606. Nos pignons sont en acier 545C non trempé.


COMMENT CHOISIR ?

Un pignon à chaîne se définit par :

  • un pas de dent
  • un nombre de dents
  • un nombre de rangées
  • un alésage conique(code moyeu)


Le pas est la distance qui sépare 2 dents successives. Il s’exprime en mm ou en pouces.