Travail en hauteur ? Quel matériel pour quelle utilisation ?
Protection antichute
Un système de protection antichute permet de relier une personne à un point d’ancrage de façon à éliminer totalement le risque de chute ou garantir un arrêt sans risque.
Les principes généraux du travail en hauteur
RAPPEL : la protection individuelle ne doit être utilisée que lorsque la protection collective ne peut pas être mise en place sur un site ou bien lors d’intervention ponctuelle et limitée dans le temps.
La protection individuelle contre les chutes de hauteur présente la particularité de nécessiter 3 composants indissociables :
- la préhension du corps (harnais),
- la liaison antichute,
- le système d’ancrage ou de maintien.
En fonction des configurations de travail en hauteur, plusieurs méthodes de travail et donc type d’équipements, peuvent être utilisés.
LA RETENUE AU TRAVAIL
Cette méthode de travail a pour but d’empêcher un travailleur d’accéder à une zone de risque de chute de hauteur.
Matériel de base à utiliser : harnais + longe + ancrage.
Normes concernées : en 361 ; en 358 ; en 354 ; en 795 ; en 362.
LE MAINTIEN AU TRAVAIL
Cette méthode de travail a pour but de permettre à un travailleur d’évoluer librement en toute sécurité et de le maintenir en position tout en conservant les mains libres pour effectuer son activité. Dans cette situation de travail, il est important de distinguer s’il y a risque de chute ou non. Si oui, l’équipement de base du maintien au travail devra être couplé avec une protection antichute.
Matériel de base à utiliser : harnais avec ceinture + longe de maintien au travail + ancrage.
Normes concernées : en 361 ; en 358 ; en 795 ; en 362.
L'ANTICHUTE
Cette méthode de travail a pour but de retenir un travailleur lors d’une chute et de le maintenir suspendu dans les meilleures conditions en attendant l’arrivée des secours. Un système d’arrêt des chutes efficace doit permettre de réduire au maximum la hauteur de chute, d’absorber le plus possible d’énergie pour atténuer les efforts transmis au corps humain et de maintenir la personne en suspension en réduisant au maximum les effets dus à la position inerte (ou non) d’une personne dans son harnais.
Matériel de base à utiliser: harnais d’antichute + le dispositif antichute + le point d’ancrage.
Normes concernées : en 361 ; en 353-1 ; en 353-2 ; en 355 ; en 360 ; en 795 ; en 362.

LES NORMES
EN 355 : Absorbeurs d’énergie
EN 360 : Antichute à rappel automatique
EN 361 : Harnais antichute
EN 362 : Connecteurs

VERIFICATION ANNUELLE
Pour garantir les performances des produits tout au long de leur utilisation et donc la sécurité des utilisateurs, la réglementation européenne fixe des vérifications obligatoires à 2 niveaux :
1er niveau : avant l’utilisation d’un ePi celui-ci doit faire l’objet d’une vérification visuelle de la part de l’utilisateur.
2ème niveau : les équipements contre les chutes de hauteur qu’ils soient en service ou en stock (de moins de 12 mois) doivent faire l’objet d’une vérification périodique annuelle réalisée par une personne qualifiée. Un examen visuel doit être effectué avant chaque utilisation.