Comment choisir son moyeu amovible ?
CE QU'IL FAUT SAVOIR
Nos moyeux amovibles sont standards et peuvent donc s’adapter sur tout organe mécanique conforme à ce standard.
Nos moyeux amovibles sont en fonte GG25. Les diamètres intérieurs sont clavetés(Norme DIN 6885). Ils sont fournis avec vis de fixation.

COMMENT CHOISIR ?
Un moyeu amovible se défi nit par :
- un profil extérieur conique
- un alésage claveté
Le choix technique s’effectue par le couple mécanique à transmettre : voir le tableau de valeur ci-dessous.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le profil extérieur conique d’un moyeu amovible se défi nit par 4 ou 6 chiffres :
- les 2 ou 3 premiers chiffres donnent le diamètre d’alésage(D Max) maximum (en 1/10ème de pouce)
- les 2 chiffres suivants donnent la longueur L(en 1/10ème de pouce).
Exemple : un moyeu 2517 fait 1,7 pouces de long(soit 1,7 x 25,4 = 43,18 mm) et pourra accueillir un alésage maximum de 2,5 pouces, soit 63,5 mm de diamètre.