Comment choisir son palier et ses accessoires ?
Choisir son palier auto-aligneur
CE QU'IL FAUT SAVOIR
Principe de fonctionnement : un roulement à diamètre extérieur sphérique rotule dans un logement fixe.
Nos paliers sont de type japonais : le roulement est monté libre dans son logement fonte et arrêté par une bille dans sa circonférence.
Les alésages de roulement sont cylindriques, la fi xation de l’arbre se fait par une vis pointeau dans la bague intérieure du roulement.
Les corps de palier sont en fonte, le roulement en acier 100C6- dureté 65 HRC, les roulements sont étanches.
Nos paliers ont un très faible niveau de bruyance (classe V1) et de vibration (P0).
Ils sont peints et protégés ainsi de la corrosion. Ils sont livrés avec graisseur 1/4 Gaz(pour graisser le logement). Le serrage de l’arbre s’effectue par vis pointeau.

COMMENT CHOISIR ?
Le choix du palier se fait selon la forme désirée (UCP, UCF, UCFL ou tendeur UCT) puis il ne reste plus qu’à choisir l’alésage désiré.
Notre codifi cation article respecte les usages en vigueur : le préfixe définit la morphologie du palier et le suffi xe détermine l’alésage.
Choisir son palier fonte avec insert
CE QU'IL FAUT SAVOIR
Principe du palier Fonte SN : il s’agit d’un palier fixe, en fonte, équipé d’un roulement à rouleaux sphériques. La bague extérieure est donc fixe dans le logement fonte et c’est l’ensemble bague intérieure-cage-rouleaux qui autorise le désalignement de l’arbre.
L’insert est un roulement à rouleaux sphériques, technologie acceptant les fortes charges radiales. La cage est en tôle.
L’insert et le palier fonte sont des éléments normalisés.
Nous proposons des kits complets comprenant :
- le palier en fonte
- l’insert à double rangées de rouleaux sphériques
- les joints d’étanchéité à double lèvres
- les bagues FR éventuellement nécessaires pour caler latéralement le roulement dans son logement
- un bouchon de fermeture, utile dans le cas d’un arbre non débouchant
- le manchon H pour la fixation de l’arbre.
L’insert est à alésage conique, il se monte donc avec un manchon H.

COMMENT CHOISIR ?
Le choix d’une fonte SN avec insert se fait essentiellement par :
- le diamètre de l’arbre porté
- les points de fi xation
On veillera également à l’encombrement.

Choisir ses accessoires de paliers
CE QU'IL FAUT SAVOIR
Nous proposons des manchons de montage normalisés.
Ils sont destinés à assembler un arbre dans un alésage conique normalisé.
Les rondelles MB et les écrous KM sont vendus en éléments séparés, les manchons H sont livrés en kit (écrou + rondelle + manchon).
COMMENT CHOISIR ?
Un écrou KM se monte avec une rondelle MB de même suffixe.
Il suffit de se référer aux tableaux des dimensions ou à l’appellation de la pièce normalisée.
Exemple :
Un écrou KM10 se monte avec une rondelle MB10.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour monter un manchon H, il faut :
- lubrifier les surfaces en contact
- visser l’écrou jusqu’à obtention du serrage requis
- dévisser l’écrou, placer la rondelle frein
- revisser l’écrou jusqu’au contact et rabattre une dent de la rondelle dans un embrèvement de l’écrou.