Nos conseils techniques en maintenance
L'ECLAIRAGE
Un éclairage adapté en fonction des situations de travail est indispensable pour éviter la fatigue visuelle et réduire les risques d’accidents du travail.
LA PERFORMANCE D'UN ECLAIRAGE SE QUANTIFIE EN LUX
Le lux est une unité de mesure de l’éclairement lumineux. Il caractérise le flux lumineux reçu par unité de surface. Un lux est l’éclairement d’une surface qui reçoit, d’une manière uniformément répartie, un flux lumineux de un lumen par mètre carré.
AUJOURD'HUI, LE LUX SERT DE CADRE NOMINATIF pour définir dans la législation française et européenne les niveaux minima requis pour l’éclairage public et l’éclairage des lieux de travail :
- Rues, routes et autoroutes : 15 à 50 lux
- Activité intermittente ou tâche simple : 125 lux
- Mécanique moyenne, travail de bureau : 200 lux
- Mécanique fine, dessins : 400 lux
- Mécanique de précision, électronique : 600 lux
- Laboratoires : 800 lux
- Préparez votre surface à peindre : elle doit être propre et nette. Dégraissez à l'aide d'un mélange eau/détergent si besoin.
- Diluez la peinture : la peinture utilisée au pistolet doit être fluide : diluez à l'eau ou au white-spirit en fonction du type de peinture utilisée.
- Contrôlez la texture de la peinture : testez, sur un carton par exemple, la texture de votre peinture afin d'obtenir le mélange adéquat.
- Adaptez la buse adéquate : pour une peinture épaisse, prenez une buse à pulvérisation large.
- Cadenas « varié » : permet l’accès d’un cadenas à un seul utilisateur.
- Cadenas « s’entrouvrant » : permet d’ouvrir plusieurs cadenas avec la même clé. Il sera donc nécessaire de choisir des cadenas à serrure identique.
- Cadenas « à code » : permet de fixer sa propre combinaison. Celle-ci sera définie ou pas par l’utilisateur et pourra le cas échéant être modifiée.
NB : ces chifres sont les niveaux minima donnés par le code du travail (r.232-7).
LES DIFFERENTS TYPES D'ECLAIRAGE

PROTECTION DES APPAREILS ELECTRIQUES : INDICES DE PROTECTION IP
L’indice de protection IP se caractérise par 2 chiffres : le degré de protection contre les corps solides / poussières (1er chiffre) et le degré de protection contre les liquides (2ème chiffre).

PEINTURE AU PISTOLET
Pour réussir une peinture au pistolet :
Pour une peinture liquide, une buse au diamètre de pulvérisation plus fin.
LAMPES D'INSPECTION ET LAMPES BALADEUSES
Le mode de diffusion de la lumière diffère entre une lampe d’inspection et une lampe baladeuse mais se complète :
Le halo de la lampe d’inspection est plus dense en son centre et son faisceau lumineux est focalisé sur l’objet à illuminer, ce qui révèle mieux les contrastes et reflète mieux les couleurs.
La lampe baladeuse répartit sa lumière sur un halo qui s’agrandit de façon proportionnelle à la distance de l’objet que l’on souhaite éclairer. Elle présente une densité homogène.