Axial-Pendelrollenlager SKF 29428 E

Axial-Pendelrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:29428 E
Rubix:160000000367201
Hersteller:37016
EAN:7316576609114
29428 E (SKF) Axial-Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser280 mm
Breite85 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 29428 E (SKF) Axial-Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig SKF


Axial-Pendelrollenlager nehmen sehr hohe axiale und erhebliche radiale Belastungen auf. Sie haben die höchste Tragfähigkeit aller Axiallager und machen kompakte Lagerungen mit hoher Leistungsdichte möglich. Durch Kombination von zwei oder mehr Axial-Pendelrollenlagern lässt sich eine Lageranordnung gestalten, die entweder selbstausrichtend ist oder Schiefstellungen der Welle aufnimmt oder sehr steif ist.

Stärken

- High load carrying capacity
- Can accommodate combined loads
- Allow misalignment or create very stiff bearing arrangements
- Long service life and low friction
- Separable design

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)85x280x280 mm
Bruttogewicht22511 g
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser280 mm
Breite85 mm
Werkstoffstahl
Käfigstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84823000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.752,50 exkl. MwSt.
/ Einheit
2.138,05 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times