Axial-Radial-Rollenlager INA YRTC180-XL

Axial-Radial-Rollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:YRTC180-XL
Rubix:999190100227558
Hersteller:0889031250000
EAN:4054371690182
YRTC 180-XL (INA) Axial-Radial-Rollenlager INA
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser280 mm
Breite43 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : YRTC 180-XL (INA) Axial-Radial-Rollenlager INA


Axial/radial bearings, double direction, for screw mounting
Axial-Radiallager, zweiseitig wirkend, anschraubbar

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser280 mm
Breite43 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr100000 N
Serieyrtc..-xl
Grenzdrehzahl600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r200000 N
Statische Tragzahl, axial - C0a730000 N
Dynamische Tragzahl, axial - Ca134000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.308,22 exkl. MwSt.
/ Einheit
4.036,03 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times