Kegelrollenlager FAG 30234-XL, Außendurchmesser: 310 mm | Innendurchmesser: 170 mm | Breite: 43 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:30234-XL
Rubix:170000000517772
Hersteller:0868481600000
EAN:4054369204285
30234-XL (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser310 mm
Breite43 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30234-XL (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG


Die Schaeffler Kegelrollenlager der Baureihe 302 in X-Life Qualität bieten hohe Tragfähigkeit und hervorragende Präzision. Diese einreihigen Kegelrollenlager sind für eine Vielzahl von Anwendungen in der Automobilindustrie und im Maschinenbau geeignet. Sie zeichnen sich durch eine hervorragende Lastaufnahme und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibrationen und Stößen aus, wodurch sie selbst in extremen Betriebsbedingungen zuverlässig arbeiten.

Dank der X-Life Technologie profitieren Sie von einer erhöhten Lebensdauer und einer besseren Energieeffizienz. Die optimierte Geometrie der Kegelrollen sorgt für reduzierte Reibung und weniger Wärmeentwicklung, was die Betriebskosten senkt. Ideal für Maschinen und Fahrzeuge, die hohe dynamische Belastungen und Drehzahlen erfordern.
Kegelrollenlager 302, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Stärken

- Schaeffler Kegelrollenlager halten selbst den höchsten radialen und axialen Kräften stand
- Hohe Laufgenauigkeit und Steifigkeit
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Kegelrollenlager in X-life-Qualität steigern die Gesamtwirtschaftlichkeit und verbessern den CO₂ Footprint Ihrer Maschinen und Anlagen
- Erhöhung der dynamischen Tragzahl ermöglicht eine Verdopplung der Laufzeiten bei gleichen Betriebsbedingungen und Bauraum
- Geringster Verschleiß und Geräuschbelastung durch optimierte Oberflächenfeinstruktur
- Geringere Wärmeentwicklung im Lager durch einen reibungsärmeren und energieeffizienteren Lauf
- Werkstoff, Wärmebehandlung und Oberflächen sind ideal für anspruchsvolle Anforderungen
- Für zahlreiche Industrieanwendungen geeignet wie z.B. in Landmaschinen, Getrieben, und Bahnanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht16700 g
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser310 mm
Breite43 mm
Lagerspielcn
Serie302
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl2750 rpm
Gesamtbreite Lager57 mm
Normdin 720
Statische Tragzahl, radial - C0r810000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr690000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
894,68 exkl. MwSt.
/ Einheit
1.091,51 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an