Kegelrollenlager SKF 32240, Außendurchmesser: 360 mm | Innendurchmesser: 200 mm | Breite: 104 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:32240
Rubix:999190200022310
EAN:7316577464262
32240 (SKF) Kegelrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser360 mm
Breite104 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32240 (SKF) Kegelrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF


Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser360 mm
Breite104 mm
Käfigstahl
Referenzdrehzahl1300 rpm
Grenzdrehzahl1700 rpm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.559,35 exkl. MwSt.
/ Einheit
4.342,41 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an