Miniaturkugellager PTN 682-2Z, Außendurchmesser: 5 mm | Breite: 2.3 mm | Innendurchmesser: 2 mm

Miniatur-Rillenkugellager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
PTN:682-2Z
Rubix:999221109027301
Hersteller:894008
EAN:3660338464621
682-2Z (PTN) Miniatur Rillenkugellager 2-Deckscheiben
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser2 mm
Außendurchmesser5 mm
Breite2,3 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 682-2Z (PTN) Miniatur Rillenkugellager 2-Deckscheiben


Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
ZZ Miniatur-Rillenkugellager

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser2 mm
Außendurchmesser5 mm
Breite2,3 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serieminiature
Gewicht0,12 g
Grenzdrehzahl85000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r50 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr170 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,49 exkl. MwSt.
/ Einheit
1,82 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden