Miniaturkugellager FAG 608-2RS-C3, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 8 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:608-2RS-C3
Rubix:160000000373464
Hersteller:0383906550030
EAN:4012801202176




Produktdetails : 608-2RS-C3 (FAG) Rillenkugellager Miniatur, 2 Dichtscheiben FAG
Erhältlich in abgedichteter (2RS) oder angeflanschter (ZZ) Ausführung ohne oder mit Spiel C3. Käfig aus Stahl. Betriebstemperaturen: von -30 °C bis +120 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 7x26x26 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 60... 2rs |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Nicht verfügbar
