Miniaturkugellager FAG 608-RS, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 8 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:608-RS
Rubix:160000000373459
Hersteller:0384890070000
EAN:4012801538732




Produktdetails : 608-RS (FAG) Rillenkugellager Miniatur FAG
Rillenkugellager
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf einer Seite des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 7x22x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | eine gummidichtung |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 60rs |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Nicht verfügbar
