Miniaturkugellager FAG 625-2RS, Außendurchmesser: 16 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 5 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:625-2RS
Rubix:160000000373436
Hersteller:0580855480000
EAN:4012802293999




Produktdetails : 625-2RS (FAG) Rillenkugellager Miniatur, 2 Dichtscheiben FAG
Erhältlich in abgedichteter (2RS) oder angeflanschter (ZZ) Ausführung ohne oder mit Spiel C3. Käfig aus Stahl. Betriebstemperaturen: von -30 °C bis +120 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 5x16x16 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5 g |
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 5 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 62... 2rs |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Nicht verfügbar
