Rillenkugellager FAG 6220-J20AB-C3, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 34 mm | Innendurchmesser: 100 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:6220-J20AB-C3
Rubix:999210325076831
Hersteller:0712130400030
EAN:4047643119832
6220-J20AB-C3 (FAG) Rillenkugellager stromisoliert FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite34 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6220-J20AB-C3 (FAG) Rillenkugellager stromisoliert FAG


Dieses einreihige Rillenkugellager der Marke FAG kombiniert ein einfaches und robustes Design mit hoher Vielseitigkeit, was es ideal für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen macht. Es ist auf hohe Leistung ausgelegt und kann sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen aufnehmen, während es mit einem niedrigen Reibmoment arbeitet und sich für hohe Drehzahlen eignet.

Eigenschaften:
Da dieser Lagertyp ohne Dichtungen konstruiert wurde, fördert dieses offene Modell eine bessere Wärmeableitung, was insbesondere bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen von Vorteil ist. Der Stahlblechkäfig erhöht die Stabilität des Lagers und verbessert seine Vibrationsbeständigkeit. Das C3-Radialspiel ermöglicht es dem Lager, geringe thermische Ausdehnungen auszugleichen und sorgt für einen reibungslosen Lauf und eine längere Lebensdauer. Die dünne Keramikbeschichtung auf dem Außenring bietet eine effektive elektrische Isolierung und schützt die Bauteile vor Streuströmen.

Wartung:
Dieses offene Rillenkugellager erfordert eine sorgfältige Wartung, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Aufgrund des fehlenden Dichtungsschutzes ist es anfälliger für Staub und andere Verunreinigungen. Regelmäßige Überprüfungen sind unerlässlich, um eine Ansammlung von Schmutz zu verhindern, die den Betrieb beeinträchtigen und die Lebensdauer verkürzen könnte.

Dichtung:
Das Kugellager ist ohne Dichtungen konstruiert, wodurch es anfälliger für Staubpartikel und andere Verunreinigungen ist. Obwohl das offene Design eine bessere Wärmeableitung ermöglicht, erfordert es intensivere Wartungsarbeiten, um eine Kontamination zu verhindern. Es wird daher empfohlen, dieses Lager in Umgebungen mit geringem Kontaminationsrisiko und regelmäßigem Wartungszyklus zu verwenden.

Informationen zur Marke:
FAG, ein integraler Bestandteil der Schaeffler-Gruppe, ist eine weltweit anerkannte Marke im Bereich der Lagertechnologie. Seit ihrer Gründung im Jahr 1883 ist FAG führend im Bereich Präzisionsingenieurwesen und bietet Lösungen, die den höchsten Standards entsprechen. Die Produkte von FAG sind bekannt für ihre Qualität, Langlebigkeit und außergewöhnliche Leistung. Die Marke zeichnet sich weiterhin durch fortschrittliche Technologien und ein kontinuierliches Engagement für Verbesserungen aus, wodurch sie ihre Position als führender Anbieter auf dem Markt für Industrielager behauptet.
Deep groove ball bearing 62..-J20AB, single row, steel sheet metal cage, ceramic coated

Stärken

Dank des offenen Designs bietet dieses einreihige Rillenkugellager eine verbesserte Wärmeableitung, was besonders bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen entscheidend ist. Die Keramikbeschichtung auf dem Außenring sorgt für eine effektive elektrische Isolierung und schützt vor Vagabundierströmen, was die Lebensdauer des Lagers verlängert. Der Stahlblechkäfig erhöht die Stabilität und verbessert die Vibrationsbeständigkeit, was zu einer besseren Gesamtleistung und längeren Haltbarkeit führt. Das integrierte C3-Radialspiel ermöglicht es dem Lager, kleine thermische Ausdehnungen zu bewältigen und garantiert einen reibungslosen Betrieb und eine verlängerte Lebensdauer.

Anwendungen

• Elektromotoren: Ideal für Motoren, die einen zuverlässigen Betrieb bei hohen Geschwindigkeiten erfordern.
• Werkzeugmaschinen: Geeignet für Maschinen, bei denen Präzision und Langlebigkeit von entscheidender Bedeutung sind.
• Generatoren: Perfekt für Generatoren, bietet stabile Leistung und effektive elektrische Isolierung.
• Systeme mit elektrischen Isolierungsanforderungen: Hervorragend geeignet für Anlagen in den Bereichen Energie und Elektronik.
• Umgebungen mit geringem Kontaminationsrisiko: Geeignet für Bereiche, in denen Partikel und andere Verunreinigungen minimiert sind.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3300 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite34 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie62..-j20ab
Referenzdrehzahl4800 rpm
Grenzdrehzahl5000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r93000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr130000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
491,88 exkl. MwSt.
/ Einheit
600,09 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an