Schrägkugellager FAG 7203-B-XL-MP-UA, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 12 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7203-B-XL-MP-UA
Rubix:160000000375166
Hersteller:0167249760000
EAN:4054372871702


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 7203-B-XL-MP-UA (FAG) Schrägkugellager FAG
Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 70 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 12 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5100 N |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 17300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 33500 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 34,87 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 42,54 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times