Referenzen
FAG:NUP206-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376352
Hersteller:0167407420030
EAN:4012801019590


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : NUP 206-E-XL-TVP2-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 218 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 9600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 37500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 46000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 24,27 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 29,61 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times