Referenzen
FAG:NUP244-E-M1-C3
Rubix:999201229089870
Hersteller:0167414040030
EAN:4012801336871


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 65 mm |
Produktdetails : NUP 244-E-M1-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig,Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager NUP..-E-M1, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39300 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 220 mm |
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 65 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 1380 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1330000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 950000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 2.161,42 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 2.636,93 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times