Zylinderrollenlager FAG NU2209-E-XL-TVP2-C3

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:NU2209-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376414
Hersteller:0167382250030
EAN:4012801179522
NU 2209-E-XL-TVP2-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 2209-E-XL-TVP2-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG


Zylinderrollenlager NU..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite23 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl5800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r82000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr87000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,57 exkl. MwSt.
/ Einheit
39,74 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times