Zylinderrollenlager SKF NJ 303 ECP

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:NJ 303 ECP
Rubix:160000000364164
Hersteller:13807
EAN:7316577062598
NJ 303 ECP (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 303 ECP (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF


SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NJ haben zwei feste Borde am Außenring und einen am Innenring. Diese Lager nehmen axiale Verschiebungen in einer Richtung auf. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten.

Stärken

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)14x47x47 mm
Bruttogewicht120 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl17000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r20400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr28500 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,74 exkl. MwSt.
/ Einheit
48,49 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times