Zylinderrollenlager SKF NJ 2207 ECP/C3

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:NJ 2207 ECP/C3
Rubix:160000000363876
Hersteller:13409
EAN:7316577113672
NJ 2207 ECP/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF Einzelv.
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 2207 ECP/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF Einzelv.


SKF Zylinderrollenlager gibt es in vielen Ausführungen, Serien und Größen. Die wichtigsten Konstruktionsunterschiede zwischen den in diesem Abschnitt vorgestellten Lagern liegen in:- der Anzahl der Rollenreihen (eine, zwei oder vier) - der Art des Käfigs (mit, ohne oder Sonderausführungen) - Lager mit Käfig können schwere Radiallasten, schnelle Beschleunigungen und hohe Drehzahlen aufnehmen. - Vollrollige Lager (ohne Käfig) verfügen über eine maximale Anzahl von Rollen und eignen sich daher für sehr hohe Radiallasten bei moderaten Drehzahlen. - SKF Hochleistungs-Zylinderrollenlager kombinieren die hohe Tragfähigkeit eines vollrolligen Lagers mit der hohen Drehzahlfähigkeit eines Lagers mit Käfig. - die Konfiguration der Innen- und Außenringflansche (Position und Anzahl der Führungsflansche)
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NJ haben zwei feste Borde am Außenring und einen am Innenring. Diese Lager nehmen axiale Verschiebungen in einer Richtung auf. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Geringe Reibung
- Lange Lebensdauer
- Die Welle ist axial in einer Richtung gelagert
- Teilbare Ausführung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht411 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite23 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl11000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r63000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr69500 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,33 exkl. MwSt.
/ Einheit
61,41 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times