Riferimenti
Megadyne:480H100
Rubix:999190100150099
Produttore:020420060146

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza primitiva | 48 mm |
|---|---|
| Larghezza cinghia | 25,4 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
Dettagli del prodotto : 020420060146-CINGHIA ISORAN 480 H 100
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza primitiva | 48 mm |
|---|---|
| Larghezza cinghia | 25,4 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Numero di denti | 96 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione